Motion
Z637
CC Motores CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, totalmente cerrado sin ventilación
Artículo MI #04741345
No. Fabricante Z637
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CC Motores CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, totalmente cerrado sin ventilación
Artículo MI #04741345
No. Fabricante Z637
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Longitud total del bastidor
    7.97 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    S56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    14.17 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.625 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    1.94 pulg.
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Corriente de carga completa del inducido
    3.5 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Certificación (CE)
    N
  • Aprobación de CSA
    Y
  • Corriente
    3.7 A
  • URL de origen de datos
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Clasificación de eficiencia
    85 %
  • Tipo de envolvente
    Totalmente cerrado, sin ventilación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de catálogo del fabricante
    Z637
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856026019
  • Temperatura ambiente máx.
    40
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente - Lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    No
  • Clasificación de potencia
    0.75 HP/0.56 kW
  • Rotación
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    722856026019
  • Voltaje
    180 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1750RPM Z637 TENV 180DCV 56C 0PH
  • aislamiento de clase F; NEMA C-Face con base rígida extraíble Cepillos de gran tamaño para una vida útil extralarga Cojinetes de bolas de gran tamaño sellados dobles Eje de acero inoxidable 303 resistente a la corrosión; Anillo en V Sellados Forsheda Lubricante resistente a la humedad y alta temperatura Componentes exteriores e interiores protegidos con compuestos de esmalte y poliéster Caja de conductos de aluminio, roscada y sellada Drenajes en 12:00 ubicaciones 3:00, 6:00 9:00 y ; La máquina sellada es compatible con la placa de identificación de acero inoxidable; pintura epoxi blanca aprobada por USDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno