Motion
48S17D997M

LEESON ELECTRIC
48S17D997M

Motor de tratamiento de aire (HVAC): 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48 , caja DPAO, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04741358
No. Fabricante 48S17D997M
Precio262.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48S17D997M

Motor de tratamiento de aire (HVAC): 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48 , caja DPAO, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04741358
No. Fabricante 48S17D997M
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
Precio262.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    9.34 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El listado de componentes reconocidos y la certificación Csa garantizan que el producto sea seguro para su uso.;Los cojinetes de bolas con doble blindaje proporcionan una vida útil más prolongada.;El diseño de aire continuo o continuo sobre el servicio permite un funcionamiento consistente a la potencia nominal (como se indica).;Varias configuraciones de montaje (como se indica).;Motores de lección. Motores y soluciones en nuestro Coretm
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    6.6 A a 115 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.33, F#48, RPM:1800, 115V, DPAO
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    DPAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    61.5 %
  • Par de carga completa
    16.3 pies-libras;22.1 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.33 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    R
  • kW
    0.25 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    B400
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856037350
  • Modelo
    48S17D997M
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    NEMA 48
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856037350
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM B400 DP 115V 48 1PH
  • 48Y El bastidor tiene 48/56 orificios de montaje del bastidor 56YZ bastidor con 3” alturas de eje, 1/2” diámetros de eje y 5/8” adaptadores con ranura incluida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno