Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.4700 pulg., 265.89 mm
- Longitud total de la dimensión C10.47 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl sistema de aislamiento Iris ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia.; Lubricado permanentemente; Los cojinetes de doble sellado prolongan la vida útil del motor.; La temperatura ambiente hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones.; Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de ventilador y soplador, 0.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 575 V, 1800 RPM, bastidor 56Z , DP
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.90 A
- Eficiencia a plena carga70 %
- Par de carga completa1.52 pies-libras;2.06 N-m
- Código de armonización8501.51.4040
- Hp0.50 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAM
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteG961
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040800
- Modelo56T17D2118E
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856040800
- Voltaje575 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Modelo de una velocidad Rodamientos de bolas Bastidor y base de acero de gran calibre