Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total16.0200 pulg., 406.89 mm
- Longitud total de la dimensión C16.02 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso33 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Temperatura ambiente hasta 70°C; Montaje vertical/horizontal
- Rango de temperatura ambiente149 °F;65 °C
- RPM base1140 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1, F#56Z, RPM:1140, 575V, DP
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.6 A
- Eficiencia a plena carga75.7 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoB
- Código KVAJ
- kW0.75 kW
- Número de catálogo del fabricanteK1510
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038357
- Modelo5K49RN6429S
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorVsu
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeRonda
- Número de velocidades1
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856038357
- Diagrama de cableado
Descripción general
- 65°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Placa de características 60/50 hertz 190/380 voltios, en la siguiente base HP Rodamientos de bolas sellados doblemente 5/8” diám. x 5” eje largo con ranura plana y ranura Eje de salida de plomo roscado ext. 6" L por 5/8" de diámetro con separación completa de 90° " 4 Tornillos de ubicación 90 grados de separación, 3.33” del borde exterior de los bujes de cabestrillo de eje en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes.