Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje6.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.2200 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.22 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso17 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCertificado por Csa y reconocido por Ul; Cojinetes de bolas sellados doblemente; Construcción de acero laminado
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.50, F#56, RPM:1800, 115V, DP
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa9.2 A
- Corriente de carga completa9.20 A
- Eficiencia a plena carga60 %
- Par de carga completa24.3 pies-libras
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.5 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAN
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteS022
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856007193
- Modelo56S17D2046N
- Categoría del motorPropósito general
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 0.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor de 56 , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 0.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor de 56 , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856007193
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Diseño económico de fase dividida