Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48
- Longitud del motor menos eje5.75 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C9.34 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso14 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa6.6 A
- Corriente de carga completa6.60 A
- Eficiencia a plena carga57.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAR
- kW0.25 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856007209
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 48
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 0.33 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor de 48 , ODP
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 0.33 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor de 48 , ODP
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856007209
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Diseño económico de fase dividida