Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56Y
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total17.0600 pulg., 433.31 mm
- Longitud total de la dimensión C17.06 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso45 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl protector térmico de restablecimiento automático evita el sobrecalentamiento.;El sistema de aislamiento de iris ofrece una protección superior para su uso con un variador de frecuencia.;Lubricado permanentemente;Los rodamientos sellados dos veces prolongan la vida útil del motor.;La temperatura ambiente hasta 70°C permite un funcionamiento uniforme en una variedad de entornos y aplicaciones.;Montaje vertical/horizontal para la colocación correcta del ventilador dentro del flujo de aire.;Motores de reducción. Motores y soluciones en nuestro Coretm
- Rango de temperatura ambiente158 °F;70 °C
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base850 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1, F#56Y, RPM:900, 575V, OPAO
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeOAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.1 A
- Eficiencia a plena carga74.5 %
- Par de carga completa6 pies-libras;8.13 N-m
- Código de armonización8501.51.6040
- Hp1 CV
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP10
- Código KVAJ
- kW0.75 kW
- Número de catálogo del fabricanteX527
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038500
- Modelo56T8O5304F
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBanda redonda/en el vientre
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856038500
- Voltaje575 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Cojinetes de bolas sellados doble Eje largo de 5/8” diám. x 5” con ranura plana Salida de cable roscado Los bujes en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes, consulte la sección Accesorios 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” desde el borde exterior del cabestrillo del eje