Motion
Z504
Motor de compresor - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base rígida
Artículo MI #04741436
No. Fabricante Z504
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de compresor - 5 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 184T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base rígida
Artículo MI #04741436
No. Fabricante Z504
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud total de la dimensión C
    14.77 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    62 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    20.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del compresor
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 3600RPM Z504 DP 230V 184T 1PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"