Motion
Z630
Motores de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 90 V, 1750 rpm rpm, totalmente cerrado sin ventilación, bastidor 56C
Artículo MI #04741437
No. Fabricante Z630
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motores de CC - Imán permanente - Lavado, cepillado, 90 V, 1750 rpm rpm, totalmente cerrado sin ventilación, bastidor 56C
Artículo MI #04741437
No. Fabricante Z630
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Longitud total del bastidor
    4.47 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    S56C
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    10.67 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.625 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    1.94 pulg.
  • Peso
    24.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Corriente de carga completa del inducido
    2.7 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Certificación (CE)
    N
  • Aprobación de CSA
    Y
  • Corriente
    2.7 A
  • URL de origen de datos
  • Voltaje de inducido de CC
    90 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Clasificación de eficiencia
    68 %
  • Tipo de envolvente
    Totalmente cerrado, sin ventilación
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de catálogo del fabricante
    Z630
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856025968
  • Temperatura ambiente máx.
    40
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente - Lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    No
  • Clasificación de potencia
    0.25 HP/0.19 kW
  • Rotación
    Extremo del cable en sentido antihorario
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL, USDA
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    722856025968
  • Voltaje
    90 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM Z630 TENV 90DCV 56C 0PH
  • Cepillos de gran tamaño para una vida útil extralarga Eje de acero inoxidable 303 resistente a la corrosión; Anillo en V” Sellos Forsheda Lubricante resistente a la humedad y a altas temperaturas Componentes exteriores e interiores protegidos con compuestos de esmalte y poliéster Caja de conductos de aluminio, roscada y con juntas Drenajes en 12:00 ubicaciones de 3:00, 6:00 9:00 y ; La máquina sellada se ajusta a la placa de identificación de acero inoxidable; pintura epoxi blanca aprobada por USDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"