Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Longitud total del bastidor5.47 pulg.
- Longitud del motor menos eje5.47 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IECS56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total11.67 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.625 pulg.
- Longitud de extensión del eje1.94 pulg.
- Peso30.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1750 rpm
- Certificación (CE)N
- Aprobación de CSAY
- Corriente3.5 A
- URL de origen de datos
- Voltaje de inducido de CC90 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia74.9 %
- Tipo de envolventeTotalmente cerrado, sin ventilación
- Eficiencia a plena carga75.90 %
- Clase de aislamientoF
- kW0.25 kW
- Número de catálogo del fabricanteZ631
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025975
- Temperatura ambiente máx.40
- Velocidad máxima1750 rpm
- Familia de motoresImán permanente - Lavado
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaNo
- Clasificación de potencia0.33 HP/0.25 kW
- RotaciónExtremo del cable en sentido antihorario
- Rotación del ejeExtremo del cable en sentido antihorario
- Estándares cumplidosReconocimiento UL, CSA
- Protección térmicaNinguna
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO722856025975
- Voltaje90 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- aislamiento de clase F; NEMA C-Face con base rígida extraíble Cepillos de gran tamaño para una vida útil extralarga Cojinetes de bolas de gran tamaño sellados dobles Eje de acero inoxidable 303 resistente a la corrosión; Anillo en V Sellados Forsheda Lubricante resistente a la humedad y alta temperatura Componentes exteriores e interiores protegidos con compuestos de esmalte y poliéster Caja de conductos de aluminio, roscada y sellada Drenajes en 12:00 ubicaciones 3:00, 6:00 9:00 y ; La máquina sellada es compatible con la placa de identificación de acero inoxidable; pintura epoxi blanca aprobada por USDA