Motion
Z660
Motores de CC - Imán permanente, cepillado, 12 V, 1750 rpm rpm, totalmente cerrado, no ventilado
Artículo MI #04741439
No. Fabricante Z660
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motores de CC - Imán permanente, cepillado, 12 V, 1750 rpm rpm, totalmente cerrado, no ventilado
Artículo MI #04741439
No. Fabricante Z660
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    S56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    10.27 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.625 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    1.94 pulg.
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Corriente de carga completa del inducido
    21 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Certificación (CE)
    N
  • Aprobación de CSA
    Y
  • Corriente
    21.0 A
  • URL de origen de datos
  • Voltaje de inducido de CC
    12 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Clasificación de eficiencia
    72.1 %
  • Tipo de envolvente
    Totalmente cerrado, sin ventilación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de catálogo del fabricante
    Z660
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856026057
  • Temperatura ambiente máx.
    40
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    No
  • Clasificación de potencia
    0.25 HP/0.19 kW
  • Rotación
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    722856026057
  • Voltaje
    12 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM Z660 TENV 12DCV 56C 0PH
  • NEMA C-Face con base extraíble Aislamiento Clase H Fácil acceso al cepillo con diseño de portaescobillas único Cepillos extragrandes para una vida útil extralarga Par de arranque alto No adaptable al acoplamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"