Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Longitud total del bastidor5.47 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IECS56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total11.77 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.625 pulg.
- Longitud de extensión del eje1.94 pulg.
- Peso30.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Corriente de carga completa del inducido39 A
- RPM base1750 rpm
- Certificación (CE)N
- Aprobación de CSAY
- Corriente39.0 A
- URL de origen de datos
- Voltaje de inducido de CC12 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia83.6 %
- Tipo de envolventeTotalmente cerrado, sin ventilación
- Clase de aislamientoH
- Número de catálogo del fabricanteZ664
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856026088
- Temperatura ambiente máx.40
- Velocidad máxima1800 rpm
- Familia de motoresImán permanente
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaNo
- Clasificación de potencia0.50 HP/0.37 kW
- RotaciónReversible
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO722856026088
- Voltaje12 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- NEMA C-Face con base extraíble Aislamiento Clase H Fácil acceso al cepillo con diseño de portaescobillas único Cepillos extragrandes para una vida útil extralarga Par de arranque alto No adaptable al acoplamiento