Motion
Z666
Motores de CC - Motor de CC de corriente continua, cepillado, 12 V, 1800 rpm rpm, totalmente encerrado refrigerado por ventilador, bastidor S56C
Artículo MI #04741442
No. Fabricante Z666
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motores de CC - Motor de CC de corriente continua, cepillado, 12 V, 1800 rpm rpm, totalmente encerrado refrigerado por ventilador, bastidor S56C
Artículo MI #04741442
No. Fabricante Z666
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Longitud total del bastidor
    5.97 pulg.
  • Longitud del motor menos eje
    5.97 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    S56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.625 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    1.94 pulg.
  • Peso
    35.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1800 rpm
  • Certificación (CE)
    N
  • Aprobación de CSA
    Y
  • Corriente
    58.0 A
  • URL de origen de datos
  • Voltaje de inducido de CC
    12 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Clasificación de eficiencia
    79.9 %
  • Tipo de envolvente
    Ventilador totalmente cerrado refrigerado
  • Eficiencia a plena carga
    79.90 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • kW
    0.56 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    Z666
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856026101
  • Temperatura ambiente máx.
    40
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Familia de motores
    CC Motor CC de corriente continua
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    No
  • Clasificación de potencia
    0.75 HP/0.56 kW
  • Rotación
    Reversible
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    722856026101
  • Voltaje
    12 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1750RPM Z666 TEFC 12DCV 56C 0PH
  • NEMA C-Face con base extraíble Aislamiento Clase H Fácil acceso al cepillo con diseño de portaescobillas único Cepillos extragrandes para una vida útil extralarga Par de arranque alto No adaptable al acoplamiento

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"