Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C11.47 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso23 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.4 A
- Eficiencia a plena carga75.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040824
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856040824
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1HP 1800RPM G963 DP 575V 56 3PH
- Modelo de velocidad única Rodamientos de bolas Bastidor y base de acero de gran calibre Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad