Motion
56S17D2047L

LEESON ELECTRIC
56S17D2047L

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 56Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, base resistente / montaje con poste extendido, servicio continuo
Artículo MI #04741509
No. Fabricante 56S17D2047L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56S17D2047L

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 56Z , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, base resistente / montaje con poste extendido, servicio continuo
Artículo MI #04741509
No. Fabricante 56S17D2047L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Longitud total de la dimensión C
    9.47 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    59.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856039323
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base flexible/Tornillo extendido
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    722856039323
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1725RPM B201 DP 115V 56Z 1PH
  • Rodamientos de bolas Extensión del eje 1-7/8" de largo por 1/2" de diámetro Adaptador del eje 5/8" incluido Bastidor y base de acero de gran calibre

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"