Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor444T
- Longitud total de la dimensión C41.25 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso1690 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave100 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.00 %
- Clasificación IP54
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856004437
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO722856004437