Motion
6322-J20AA-C3

FAG (SCHAEFFLER)
6322-J20AA-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 50 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04742331
No. Fabricante 6322-J20AA-C3
Precio3,176.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
6322-J20AA-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 50 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04742331
No. Fabricante 6322-J20AA-C3
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
Precio3,176.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección de alto aislamiento: los cojinetes con revestimiento cerámico de óxido se dentan con el sufijo (J20). La capa cerámica de óxido es muy dura, resistente al desgaste y tiene una buena conductividad térmica. El aislamiento J20AA se aplica al anillo externo y es el doble de grueso que el recubrimiento J20AB . Por lo tanto, proporciona seguridad adicional incluso a una corriente de frecuencia más alta.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6322-J20AA-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Cerámica
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6322-J20AA-C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 110 mm, orificio recto, diseño abierto, diámetro exterior de 240 mm y ancho de 50 mm, construido para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6322-J20AA-C3
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    201000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    165000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    4012802485509

Descripción general

Descripción del fabricante
6322-J20AA-C3 BOLA CERÁMICA DE RANURA PROFUNDA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno