Motion
D52955

GRACO INC
D52955

Husky™ 515 Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 15.0 gpm
Artículo MI #04742417
No. Fabricante D52955
Precio1,281.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
D52955

Husky™ 515 Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 15.0 gpm
Artículo MI #04742417
No. Fabricante D52955

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,281.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Hytrel®
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Certificación
    ATEX, CE
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    Hytrel®
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Portada
    Puerto central
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Materiales húmedos
    Polipropileno, PTFE, TPE (Hytrel)

Descripción general

Descripción del fabricante
D52955 BOMBA DE DIAFRAMA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"