Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7874 pulg., 20 mm
- Diámetro interior20 mm
- Valor P máximo250 N/mm2;36259.4 psi
- Diámetro exterior23 mm
- Longitud total20 mm
- Grosor0.0591 pulg., 1.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Forrado de PTFE; Con respaldo de acero; Sin mantenimiento; Capacidad de funcionamiento en seco; Cumple con RoHS
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónCasquillo cilíndrico DU, con respaldo de acero, con revestimiento de PTFE, 20mm D.I. x 23mm D.E. x 20mm Longitud
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima250 N/mm2, 36259.4 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a +280 °C, -328 a +536 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosAS9100, DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito