Motion
CFE12VBUUR
Cabezal hexagonal seguidor de leva de tipo excéntrico, serie CFE, 12 mm de diámetro del rodillo, 16 mm de diámetro del pasador, 25 mm de longitud del pasador, acero con alto contenido de cromo y carbono
Artículo MI #04742831
No. Fabricante CFE12VBUUR
Precio118.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva de tipo excéntrico, serie CFE, 12 mm de diámetro del rodillo, 16 mm de diámetro del pasador, 25 mm de longitud del pasador, acero con alto contenido de cromo y carbono
Artículo MI #04742831
No. Fabricante CFE12VBUUR
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
Su precio$118.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.8 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase JIS 0
  • Rodillo Diámetro  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557010323
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CFE
  • Tipo de rosca
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • UPC_NO
    4549557010323

Descripción general

Descripción del fabricante
CFE12VBUUR SEGUIDOR DE LEVA MÉTRICO CORONADO E

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"