Motion
CR14BUU
Cabezal hexagonal seguidor de leva plano - 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, 0.8750 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #04742832
No. Fabricante CR14BUU
Precio26.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabezal hexagonal seguidor de leva plano - 0.8750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.5000 pulg. de ancho del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro del pasador, 0.8750 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #04742832
No. Fabricante CR14BUU
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
Precio26.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3750 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557014413
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4790 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5810 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557014413

Descripción general

Descripción del fabricante
CR14BUU SEGUIDOR DE CAM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"