Motion
H3176-HKX1400

FAG (SCHAEFFLER)
H3176-HKX1400

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 360 mm, Longitud total de 264 mm, Tamaño de rosca Tr380x5
Artículo MI #04743576
No. Fabricante H3176-HKX1400
Precio34,239.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
H3176-HKX1400

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 360 mm, Longitud total de 264 mm, Tamaño de rosca Tr380x5
Artículo MI #04743576
No. Fabricante H3176-HKX1400
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
Precio34,239.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    360 mm
  • En general Longitud  
    264 mm
  • Rosca Tamaño  
    Tr380x5

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3176
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3176
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4026677981837
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4026677981837

Descripción general

Descripción del fabricante
H3176-HKX1400 ADAPTADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"