Motion
HM3184
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr420x5 mm, 540 mm OD, 490 mm Diámetro frontal, 70 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04743580
No. Fabricante HM3184
Precio17,153.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie HM - Tamaño de rosca de Tr420x5 mm, 540 mm OD, 490 mm Diámetro frontal, 70 mm Ancho, Acero
Artículo MI #04743580
No. Fabricante HM3184
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
Precio17,153.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    490 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Rosca Tamaño  
    Tr420x5 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MS3180
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    HM

Descripción general

Descripción del fabricante
HM3184