Motion
LS25-1B5TN-12

DUFF-NORTON
LS25-1B5TN-12

Actuador lineal serie LS, 115 VCA, 450 lb, 12 pulg. Accidente cerebrovascular
Artículo MI #04743619
No. Fabricante LS25-1B5TN-12
Precio821.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
LS25-1B5TN-12

Actuador lineal serie LS, 115 VCA, 450 lb, 12 pulg. Accidente cerebrovascular
Artículo MI #04743619
No. Fabricante LS25-1B5TN-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio821.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.99 pulg.
  • Longitud
    20 pulg.
  • Longitud retraída
    19.4 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Peso
    12.4 lb
  • Ancho
    3.35 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado
  • Consumo de corriente
    1.4 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    17 %
  • Capacidad de carga dinámica
    450 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8431.10.0010
  • Voltaje de entrada
    115 V CA
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    450 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    Serie LS
  • Velocidad a plena carga
    0.26 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    450 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LS25-1B5TN-12 ACTUADOR
  • Carga: tensión (tiro) o compresión (empuje) a carga nominal
  • Protección térmica del motor de CA para evitar el sobrecalentamiento
  • Interruptores de límite internos – ajustables
  • Condensador integrado para modelos de CA
  • Carcasa de aluminio fundido para mayor resistencia
  • Tubo de traducción de acero y tubo exterior
  • Tornillo acme autoblocante para evitar la conducción trasera
  • Cumple con CE y está reconocido por UL
  • Modelos personalizados disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"