Motion
CTG DE LUZ TAC PURE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PURE TAC LIGHT CTG

Grasa multiuso Pure Tac: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio espesada al complejo, grado 1.5 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de +10 a +388 °F
Artículo MI #04743636
No. Fabricante PURE TAC LIGHT CTG
Precio31.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PURE TAC LIGHT CTG

Grasa multiuso Pure Tac: de uso general, a base de aceite mineral USP, composición de grasa de aluminio espesada al complejo, grado 1.5 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color blanco, grado alimentario, resistente al agua, de +10 a +388 °F
Artículo MI #04743636
No. Fabricante PURE TAC LIGHT CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Grado NLGI
    1.5
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Vida útil
    3 años
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para todo tipo de cojinetes de velocidad media a lenta, engranajes abiertos y cadenas hidrostáticas para cocinas. Diseñado para aplicaciones sujetas a agua, calor y vapor
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    253°C/488 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215323500
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    388 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    10 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    40
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    Pure Tac Light
  • Rango de temperatura
    +10 a +388 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    089215323500
  • Viscosidad
    600
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 0.85 %

Descripción general

Descripción del fabricante
L0235-098 TAC PURO DE GRASA LT 13.5OZ CTG
  • NSF H1 registrado
  • Excelente resistencia al lavado con agua
  • Contiene antimicrobianos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"