Motion
DE24-17W41-01FNHHN

THOMSON (ALTRA)
DE24-17W41-01FNHHN

Actuador Electrak 050 - Montaje de horquilla, tensión de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 1 pulg.
Artículo MI #04743877
No. Fabricante DE24-17W41-01FNHHN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
DE24-17W41-01FNHHN

Actuador Electrak 050 - Montaje de horquilla, tensión de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 1 pulg.
Artículo MI #04743877
No. Fabricante DE24-17W41-01FNHHN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    1 pulg.

Detalles

  • Ciclo de trabajo a carga completa
    25 %
  • Capacidad de carga dinámica
    112 lbf
  • Clasificación Ip del entorno
    IP66
  • Voltaje de entrada
    24 V CC
  • Interruptores de límite
    fijo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo gusano
  • Velocidad a plena carga
    0.37 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    0.48 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    224 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
DE24-17W41-01FNHHN 24V ACTUADOR DE 1"
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"