Motion
NH-B830-7.5-D

GROVE GEAR
NH-B830-7.5-D

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble
Artículo MI #04743925
No. Fabricante NH-B830-7.5-D
Precio3,177.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH-B830-7.5-D

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble
Artículo MI #04743925
No. Fabricante NH-B830-7.5-D
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
Precio3,177.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    7.5:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-B830-7.5-D (NH8300026.00) ENGRANAJE B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"