Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno55 mm
- Diámetro exterior65 mm
- Ancho general28 mm
- Peso0.46 lb
Details
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl JR55X65X28 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 55 mm, un diámetro exterior de 65 mm, un ancho total de 28 mm y un peso de 0.46 lb, diseñado para maquinaria exigente.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJR55X65X28
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieJR
Descripción general
Descripción del fabricante
JR55X65X28 - ANILLO INTERIOR