Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.000 pulg.
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Llavero - Lado 10,250 pulg.
- Llavero - Lado 20,250 pulg.
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 - 18
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo5/16 - 18
- Penetración del eje1.500 pulg.
- Peso1.36 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
- Revestimiento de acabado de acoplamientoBrillante
- Material de acoplamientoAcero inoxidable 303
- Tipo de acoplamientoTornillo de fijación con chaveta
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- SerieSCC
- Material del tornillo de fijaciónAcero inoxidable serie 18-8 300
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- UPC_NO63452907672
Descripción general
Descripción del fabricante
SCC-16-16-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE TORNILLO DE FIJACIÓN