Motion
SCC-22-22-SS
Ruland SCC-22-22-SS - Acoplamiento rígido, Tornillo de fijación con chaveta, Bores 1.375"x1.375", Keyways 5/16"x5/16", OD 2 1/2", L 3 5/8", 303 Acero inoxidable
Artículo MI #04744428
No. Fabricante SCC-22-22-SS
Precio459.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SCC-22-22-SS - Acoplamiento rígido, Tornillo de fijación con chaveta, Bores 1.375"x1.375", Keyways 5/16"x5/16", OD 2 1/2", L 3 5/8", 303 Acero inoxidable
Artículo MI #04744428
No. Fabricante SCC-22-22-SS
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
Precio459.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.3750 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0,312 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0,312 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.6250 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8 - 16
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 - 16
  • Penetración del eje
    1.812 pulg.
  • Peso
    3.37 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Brillante
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Serie
    SCC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • UPC_NO
    63452911887

Descripción general

Descripción del fabricante
SCC-22-22-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE TORNILLO DE FIJACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo