Descripción general
- Transporte posible en todas las direcciones
- Construcción sencilla de intersecciones y palas de conmutación
- Bolas para correr fácilmente
- Bolas de polímero: sin daños en las superficies críticas
- Aplicaciones: alineación de placas de peso medio, contenedores con superficies lisas y empuje de placas de acero o madera
- Las bolas de soporte circulan por debajo de la bola principal en funcionamiento para que el material que se va a transportar esté constantemente apoyado
- Juego de cojinetes para bolas de soporte de acero endurecido
- Protección contra el polvo y el agua pulverizada mediante sello de fieltro para bola de acero
- La capacidad de carga de los rodillos de bola se utiliza mejor si las bolas tienen exactamente el mismo nivel