Motion
SRH4100-N03

SMC
SRH4100-N03

Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.3750 , 1.45 a 29 psi
Artículo MI #04745252
No. Fabricante SRH4100-N03
Precio317.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SRH4100-N03

Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.3750 , 1.45 a 29 psi
Artículo MI #04745252
No. Fabricante SRH4100-N03
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
Precio317.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Altura total
    58 mm
  • Longitud total
    104.5 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    1.62 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire, argón, CO2, nitrógeno, agua
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Presión mínima establecida
    1.45 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 a 140 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula sin alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    SRH
  • Ajustar rango de presión
    1.45 a 29 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8370
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR SRH4100-N03 , ACERO INOXIDABLE, LIMPIO

También puede gustarle