Motion
HDRG48A
Accesorio para cinta transportadora a granel - Protector antivuelco de alta resistencia, material de PVC, ancho de banda de 48 in
Artículo MI #04745951
No. Fabricante HDRG48A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio para cinta transportadora a granel - Protector antivuelco de alta resistencia, material de PVC, ancho de banda de 48 in
Artículo MI #04745951
No. Fabricante HDRG48A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    48 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    57 pulg.
  • Peso
    5.83 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    3.41 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Protector antivuelco para trabajos pesados
  • Material
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
HDRG48A - CONJUNTO DE PROTECTOR DEL RODILLO DE RETORNO DE HD
  • Proporciona una barrera en el punto de pinzamiento creado por la correa que pasa sobre un rodillo de retorno - Fácil instalación en rodillos de 4", 5" o 6"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno