Motion
71905 CD/P4A

SKF
71905 CD/P4A

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 9 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #04747338
No. Fabricante 71905 CD/P4A
Price$396.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71905 CD/P4A

Cojinete de contacto angular Super Precision - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, 9 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #04747338
No. Fabricante 71905 CD/P4A
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
Su precio$396.00/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Outside Diameter  
    42 mm
  • Overall Width  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    P4
  • Peso
    0.1 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico reforzado con tejido de algodón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71905 CD/P4A - ACBB DE ALTA PRECISIÓN, CANTAR
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Sin especificar
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570235760
  • RPM máximas (grasa)
    36000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    53000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6.76 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    4 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    71
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570235760

Descripción general

Descripción del fabricante
71905 CD/P4A - ACBB DE ALTA PRECISIÓN, CANTAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo