Motion
AF 55 WF

SKF
FY 55 WF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 55 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello estándar
Artículo MI #04747371
No. Fabricante FY 55 WF
Precio569.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 55 WF

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 55 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello estándar
Artículo MI #04747371
No. Fabricante FY 55 WF
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
Precio569.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1181 pulg., 130 mm
  • Tamaño del perno
    0.6299 pulg.;16 mm
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.8701 pulg.;47.50 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.1890 pulg., 55.60 mm
  • Longitud total
    6.3780 pulg., 162 mm
  • Ancho general
    2.8110 pulg., 71.40 mm
  • Peso
    7.95 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones de manipulación de aire, para aplicaciones de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas con brida cuadrada con bloqueo excéntrico, carcasa de hierro fundido, ISO$
  • Capacidad de carga dinámica
    9802 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricante
    Grasa
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto, estándar
  • Serie
    AF
  • Capacidad de carga estática
    6519 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
FY 55 WF - UNIDAD BRIDADA CON COJINETE EN Y FUNDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos