Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones0.75 x 18.25 x 11.25 pulg.
- Altura0.75 pulg.
- Longitud18.25 pulg.
- Altura exterior0.75 pulg.
- Longitud exterior18 pulg.
- Anchura exterior11 pulg.
- Altura total0.75 pulg.
- Longitud total18.25 pulg.
- Ancho general11.25 pulg.
- Ancho11 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTapa
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- Para uso con contenedor35180, 35185
- MaterialPolímero de grado industrial
- Cantidad del paquete6
- Estándares cumplidosFDA/USDA
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Proteger el contenido del polvo y los daños
- Incluye orificios de amarre