Motion
2211J
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm ID, 100 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #04749144
No. Fabricante 2211J
Precio342.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm ID, 100 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #04749144
No. Fabricante 2211J
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
Precio342.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    OSITO DE BOLAS AUTOALINEABLE DE DOBLE FILA 2211J
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 2211J es un rodamiento de bolas autoalineable con un diámetro recto de 55mm , diseño abierto y 100mm OD, ideal para equipos de minería.
  • Número de catálogo del fabricante
    2211J
  • Número de Upc del fabricante
    029176031120
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176031120

Descripción general

Descripción del fabricante
OSITO DE BOLAS AUTOALINEABLE DE DOBLE FILA 2211J
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno