Motion
S-DSG-01-3C60-R110-70906

YUKEN
S-DSG-01-3C60-R110-70906

70906 Espuma de sol. DV suave
Artículo MI #04749283
No. Fabricante S-DSG-01-3C60-R110-70906
Precio714.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
S-DSG-01-3C60-R110-70906

70906 Espuma de sol. DV suave
Artículo MI #04749283
No. Fabricante S-DSG-01-3C60-R110-70906
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
Precio714.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    88.8 mm
  • Longitud total
    204.4 mm
  • Ancho general
    46 mm

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Voltaje de bobina
    110 V CA/CC (50/60 Hz)
  • Número de diseño
    70
  • Tipo de conector eléctrico
    Caja de terminales
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Caudal máximo
    16.6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Tipo de carrete
    Centro abierto (P y T) Cruce abierto
  • Clasificación de presión del puerto T
    3050 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial

Descripción general

Descripción del fabricante
S-DSG-01-3C60-R110-70906 SHFT SUAVE DV
  • ・Válvula direccional solenoide CETOP D03 - cambio suave\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 63L/min (16.6gal/min)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"