Motion
T-DSG-03-3C2-D24-5090

YUKEN
T-DSG-03-3C2-D24-5090

Válvula Dir tipo relé de terminal
Artículo MI #04749286
No. Fabricante T-DSG-03-3C2-D24-5090
Precio912.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
T-DSG-03-3C2-D24-5090

Válvula Dir tipo relé de terminal
Artículo MI #04749286
No. Fabricante T-DSG-03-3C2-D24-5090
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
Precio912.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    105.3 mm
  • Longitud total
    282 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Tamaño de la válvula
    D02

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Número de diseño
    50
  • Tipo de conector eléctrico
    Caja de terminales
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Caudal máximo
    31.7 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Disposición del resorte del carrete
    Centrado en la primavera
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Clasificación de presión del puerto T
    2320 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial

Descripción general

Descripción del fabricante
T-DSG-03-3C2-D24-5090 RELÉ DE TERMINAL
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 - tipo de relé eléctrico_x000D_\n・Solo 2 cables de alimentación para cableado_x000D_\n・El relé eléctrico incorporado cambia la dirección del flujo en solo 10mA dados_x000D_\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)_x000D_\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"