Especificaciones
Dimensiones
- Altura total190 mm
- Longitud total240 mm
- Ancho general165.5 mm
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Tipo de controlCompensador de presión
- Desplazamiento15.8 cm3/r
- Tipo de desplazamientoDesplazamiento variable
- Rotación de entradaEn el sentido de las agujas del reloj
- RPM Máx.1800 rpm
- Presión máxima de funcionamiento2320 psi
- Tipo de montajeBrida SAE
- Ubicación del puertoPuerto axial
- Dirección de rotaciónEn el sentido de las agujas del reloj
- SerieAR
Descripción general
- ・Bomba de pistón - compacta y con poco ruido\n・Presión máxima de funcionamiento 16MPa (2,230psi)\n・Velocidad de flujo 16cc/rev y 22cc/rev\n