Motion
6203T2LLAX30C3

NTN
6203T2LLAX30C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04749341
No. Fabricante 6203T2LLAX30C3
Precio28.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6203T2LLAX30C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04749341
No. Fabricante 6203T2LLAX30C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6203T2LLAX30C3 COJINETE DE BOLA ESPECIAL
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6203T2LLAX30C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 17 mm con un diámetro exterior de 40 mm y un ancho de 12 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6203T2LLAX30C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Sello poliacrílico
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359790191

Descripción general

Descripción del fabricante
6203T2LLAX30C3 COJINETE DE BOLA ESPECIAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"