Motion
MR162412

NTN
MR162412

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #04749402
No. Fabricante MR162412
Precio36.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR162412

Rodamiento de rodillos de aguja de anillo mecanizado sin anillo interior - Series RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, MR
Artículo MI #04749402
No. Fabricante MR162412

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.146 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja MR162412 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 pulgadas, un diámetro exterior de 1.5000 pulgadas, un ancho total de 0.7500 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.146 libras, lo que lo hace adecuado para maquinaria compacta.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359103472
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6300 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359103472

Descripción general

Descripción del fabricante
MR162412 RODILLO DE AGUJA DE ALTA RESISTENCIA BEARINA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos