Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del cilindro1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de escape1/4 pulg.
- Altura total80.2 mm
- Longitud total276 mm
- Ancho general96.1 mm
- Tamaño del puerto de presión1/4 pulg.
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieVP300
- Puerto(s) del colector1/4 BSPT
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Tipo de montajeDirecto
- Número de Estaciones9
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de pilotoPiloto externo
- Rosca estándarRc