Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura34.75 pulg.
- Longitud45.625 pulg.
- Altura exterior34.75 pulg.
- Longitud exterior45.625 pulg.
- Anchura exterior24 pulg.
- Altura total34-3/4 pulg.
- Longitud total45-5/8 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroPolietileno
- Tipo de carroCarro Pro grande
- ColorGris
- Recubrimiento de acabadoEspuma estructural
- Capacidad de carga400 lb
- MaterialPolietileno de alta densidad
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes de carro2
- Número de estantes2
- Tipos de productosCarro de limpieza
- Capacidad de peso400 lb
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Las compuertas laterales con bisagras de ambos estantes se suben o bajan para convertir fácilmente el ProCart en un carro plano o de caja
- Los compartimentos profundos moldeados mantienen los artículos a su alcance
- Capacidad de peso de 400 lb