Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud14 pulg.
Detalles
- Material de recubrimientoResistente a productos químicos; resistente al agua
- ColorNegro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- Características y beneficios• Un guante flexible que ofrece una gran destreza y una buena resistencia al desgarro • Protege la mano de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasión, con un agarre inigualable y de larga duración • Impermeable para trabajar en entornos húmedos o grasos • La superficie proporciona una sensación táctil y un mejor agarre • Mayor higiene • Muñeca bien protegida • Color con bajo contenido de aceite
- Patrón de agarreArrugado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- MaterialNeopreno
- Línea de productosToma Neo
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199, ASTM 32X1, Cat III CE 0123, EN 374-1 JKL, EN 374-2 AQL 1.5, EN 388 3111, EN 388 3221
- Acabado de la superficieDesbaste
Descripción general
- Un guante flexible que ofrece gran destreza y buena resistencia al desgarro
- Protege la mano de aceites, hidrocarburos, grasa y abrasión, con un agarre duradero sin igual
- Impermeable para trabajar en entornos húmedos o grasos
- La superficie proporciona una sensación táctil y un mejor agarre
- Mayor higiene
- Muñeca bien protegida
- Color con bajo contenido de aceite