Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal43 mm
- Longitud total150 mm
- Peso1.496 lb
Detalles
- Aceleración15 m/s2
- Capacidad de carga estática axial1855 N
- Capacidad de carga dinámica12280 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de momento104.5 N-m, 313.5 N-m, 43.6 N-m, 81.5 N-m
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Cantidad del paquete1
- Capacidad de carga estática radial5500 N
- Estilo de raílRiel compacto
- Velocidad7 m/s
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto