Motion
GRG-BMQ832-40-D-56

GROVE GEAR
GRG-BMQ832-40-D-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble
Artículo MI #04751439
No. Fabricante GRG-BMQ832-40-D-56
Precio3,258.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG-BMQ832-40-D-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 40:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida doble
Artículo MI #04751439
No. Fabricante GRG-BMQ832-40-D-56
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
Precio3,258.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Longitud
    6.7600 pulg., 171.70 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    15.0000 pulg.;381 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    19.3800 pulg.;492.25 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.1300 pulg.;384.30 mm
  • Peso
    75 lb, 34.019 kg
  • Ancho
    8.5000 pulg., 215.90 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BMQ832-40-D-56
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.293 hp;1.71 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3303 pulg-lbs;373.189 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BMQ-832-40-D-56 (GRG8320142.00)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"