Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Hexagonal0.81 pulg.
- Longitud2.76 pulg.
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Presión de estallido12700 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoSemiautomático
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 3/8 pulg.
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarARO
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi