Motion
BL1466
Enlace de conexión -
Artículo MI #04752052
No. Fabricante BL1466
Precio345.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enlace de conexión -
Artículo MI #04752052
No. Fabricante BL1466
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
Precio345.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la placa de enlace
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.250 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Paso
    1.750 pulg.
  • Altura de la placa
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.250 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clevis
  • Número de cadena y paso
    1466 / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    80
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039899200

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE CHAVETA DE ENLACE CLEVIS BL1466
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"