Motion
BL446
Cadena de hojas - Lazada 4 x 6 , paso de 0.5000 pulg.
Artículo MI #04752054
No. Fabricante BL446
Price$72.49/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hojas - Lazada 4 x 6 , paso de 0.5000 pulg.
Artículo MI #04752054
No. Fabricante BL446
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
Price$72.49/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Lazada
    4 x 6
  • Link Plate Height  
    0.472 in
  • Link Plate Thickness  
    0.080 in
  • Longitud total
    10 pies
  • Pin Diameter  
    0.200 in
  • Paso  
    0.500 in
  • Peso
    1.11 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039451484

Descripción general

Descripción del fabricante
BL446 RIV 10 FT. CAJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs